大一鋼業
大一鋼業の 掲示用品
大一鋼業の 掲示用小物
大一鋼業の フック
スッポン ゼリー状接着剤フック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
46162700
品番
SAH-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
瞬間接着材を使った強力接着タイプのフックです。
トラスコ品番
509-5864
材質
本体:ABS樹脂、接着剤キャップ:ポリエチレン、接着剤ノズル:ポリエチレン
色
ホワイト
耐荷重(kg)
4
縦(mm)
19
横(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応