YUYPRO
YUYPROの 散水・かん水資材
YUYPROの ガーデンクーラー
ミスト交換用部品 自在クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46164626
品番
Y-NM008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
同社の装着ミスト用オプション品です。
ミストホースを多数固定したい時に便利。
用途
メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。
トラスコ品番
385-8422
材質
自在クリップ:PP+アクリル+鉄
長さ(mm)
15
幅(mm)
17
高さ(mm)
92