YUYPRO
YUYPROの 散水・かん水資材
YUYPROの ガーデンクーラー
ミスト用オプション 延長ホース20Mセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46164669
品番
Y-NM004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
同社の装着ミスト用オプション品です。
使用目的の場所までホースの長さが足りない時に便利です。
ホースの延長や追加ミストの時に便利です。
付属でミストスイッチも付いてます。
用途
メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。
付属品
ミストスイッチ1個
トラスコ品番
385-8425
セット内容
延長ホース20m×1個、ミストスイッチ×1個
材質
ホース:PE ミストスイッチ:PE
長さ(mm)
20000
外径(Φmm)
6