画像準備中

ZC(ZA) ミニスライドメカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)125 シリンダー径(Φmm)32 タイプブッシュ軸受 注文コード46165454 品番ZA-32A-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800
この商品は動作ストローク・シリンダー径・タイプなど120種類から選べます 他の種類を見る
動作ストローク(mm)125 シリンダー径(Φmm)32 タイプブッシュ軸受 ロッド径(Φmm)12 理論推力(N)前進800P 種類ハンド 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用流体エアー 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5〜60 理論推力(N)後退690P 駆動源(MPa)0.2〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする