インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46165518 品番4NV-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
無電解メッキのインパクト用ソケットです。

付属品ピン・Oリング 適合ピン:P3020S トラスコ品番356-6919 材質構造用鋼 全長(mm)51 差込角(mm)12.7 対辺(mm)36 対辺寸法(mm)36 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46165518 4NV-36 69386715 4NV-36 インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする