サビチェンジャー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46166410 品番 MH1018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

においが少ない水性タイプです。
サビに直接塗って、サビ止めと塗装の二役です。
屋内外のあらゆる鉄部はもちろん、亜鉛メッキ部のサビ転換に。

トラスコ品番522-8163 材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水 シルバー 容量(mL)800 摘要鉄製品 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46166394
2025-06-08
用途:
鉄錆を落としきれない入り組んだ部分の防錆塗装目的

サビ転換と銘打ってますが、サビ面に対しての塗装の馴染みがあまり良く無く、二度塗りでなんとか色は着きましたが、サビが展開されてるという感じがあまりしませんね。以前使用した別メーカーの転換塗料が良かったのですがあまりに高くて本品を購入しましたが、正直期待値に届きませんでした。今後の耐久性に期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする