出力(kW)1.099
減速比240
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)490
許容モーメント(N・m)1764
適合モーターMR J3 HC-LP52(B)
バックラッシ(arc.min.)1.5
ロストモーション(arc.min.)1.5
ねじり剛性(Nm/arc.min.)255
モーメント剛性(Nm/arc.min.)1960
許容出力回転数(min-1[r.p.m])13
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000