曜日別特売
T-4CP12 Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO 46180035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-4CP12 Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO 46180035
T-4CP12 Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO 46180035

Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)
線径(Φmm)2.4
内径(Φmm)11.8
内容量1袋(10個)注文コード46180035品番T-4CP12
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。

用途
食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
トラスコ品番362-4260材質4種C シリコンゴム(硬度70度)使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)11.8硬度70度線径(Φmm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする