※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-4CG25 Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO 46180157 T-4CG25 Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCO 46180157

Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 46180157 品番 T-4CG25
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。

用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 トラスコ品番362-2712 材質4種C シリコンゴム(硬度70度) 使用温度範囲(℃)-45〜200 内径(Φmm)24.4 硬度70℃ 線径(Φmm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする