Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46180419 品番TF-30-100
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。
モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。
モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。

用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ) トラスコ品番363-2360 セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本 材質モルタルコンクリート 高さ(mm)23 外径(Φmm)29
注意
※ジャストコン・フラットコン・スピードコンは、BiC株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする