軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10本) 注文コード 46182266 品番 VL57W600-10P
参考基準価格(税別)¥24,260 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。

付属品補助カラー、ピン トラスコ品番545-4424 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)598 肉厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)57 シャフト寸法(mm)幅652 ローラー耐荷重(kg/本)100
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする