ワタナベ工業
ワタナベ工業の ラップ・消耗品・食品包材
ワタナベ工業の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ワタナベ工業の アルミホイル
アルミホイル業務用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46187245
品番
AF-45-30(11)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
飛出し防止ストッパー付きです。
紙刃を使用しておりますので、古紙回収に出せます。
用途
ホイル焼き、食品保存用に。
トラスコ品番
511-0992
材質
アルミニウム箔
幅(mm)
450
長さ(m)
30
厚さ(μm)
11