使用例

極匠 黒染め牛床革

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46187717 品番58952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

大型サイズの板金鋏の他、直線切鋏の収納にも対応したサイズで設計され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用したツールケースです。
鋏の収納口は規格サイズ300mmのリブプリント波板切鋏や角波板切鋏などの大型板金工具も収納可能なサイズで設計しました。
収納口はPE材で補強。
先の尖ったハサミの出し入れ時、ケースへのダメージを最小限に抑えます。
内底部は鋏の先を保護し、ケースを貫通させない多重革補強済み。
刃先が露出しないので安全に収納出来ます。
従来品よりもスリムな幅で製品化に成功。
かさばりがちな腰回りもスッキリします。
板金ハンマー収納スペースも用意。
あらゆる板金工具を省スペースで収納可能です。

用途板金鋏や金切鋏、つかみばし、板金ハンマー等の収納に トラスコ品番495-7027 材質本体:黒染め牛床革製、リベット部:スチール 形状板金鋏ケース 幅(mm)115 ブラック 高さ(mm)310 奥行(mm)90 ベルト通し幅(mm)60
注意
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする