福井金属工芸
福井金属工芸の 掲示用品
福井金属工芸の 掲示用小物
福井金属工芸の マグネット用品
石膏ボード用金具 Jフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
46188076
品番
4293
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
3本の釘がクロスする事で強度があり、取り外しの跡が目立たないフックです。
トラスコ品番
520-9606
材質
フック:鉄、仕上げ:ニッケルメッキ、キャップ:ポリエチレン、釘:ステンレス
縦(mm)
35
横(mm)
26