差替式デジタルトルクレンチセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46188347 品番WPC-085SET
参考基準価格(税別)¥72,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。

用途配線端子の締め付け作業に。 トラスコ品番821-9485 セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30 全長(mm)234 差込角(mm)9.5 測定精度右±2%左±3% ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60 最小目盛(N・m)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする