三和製作所
三和製作所の 理科/技術/科学工作
三和製作所の 算数
三角形と四角形マグネットシート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
46188540
品番
00275688
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
かわいい動物シートで、図形の特長をとらえよう
三角形と四角形の動物マグネットシートで何がちがうかベースのシートに貼りわけます。
セット内容
三角形・四角形ベースマグネットシート:各1枚、動物三角形・動物四角形シート:各6枚、ケース、取扱説明書
材質
樹脂マグネット
幅(mm)
【ベースシート】520
厚さ(mm)
【ベースシート】0.5
質量(kg)
1.12
奥行(mm)
【ベースシート】500