三和製作所
三和製作所の 理科/技術/科学工作
三和製作所の 算数
三角形タイル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46188549
品番
00275689
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
三角形を使って考える 図形のカタチと性質
三角形のタイルを使い、いろいろな求め方があることを考えます。
タイルは裏面樹脂磁石つきで、黒板に貼り付けて使用できます。
セット内容
三角形タイル:50枚、ケース、取扱説明書
材質
発泡塩ビ、樹脂マグネット
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
720
一辺長さ(mm)
100