三和製作所
三和製作所の 理科/技術/科学工作
三和製作所の 算数
帯グラフ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
B
注文コード
46188786
品番
00285043
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
年度別割合の比較などに ひとめでわかる帯グラフ
グラフを比較するときに活用できます。
丸めて収納でき、保管場所をとりません。
表面、ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
材質
ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
0.5
タイプ
B
奥行(mm)
1000