スモールステップ時計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46188890 品番00292922
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

時計カードで段階的に理解しよう
時計カードの最終的なゴールは、短針の数字のみが書かれたシンプルな時計から時刻を読んだり実生活で活用できたりすることです。
スモールステップ時計ワークシートと連動して使用できます。
マグネット付きですので、ホワイトボードに貼って使用できます。
各時計について:時計カードの最終的なゴールは、短針の数字のみが書かれたシンプルな時計から時刻を読んだり実生活で活用できたりすることです。
Step.1:最初のステップでは、短針・長針とそれぞれの数字の対応関係について
Step.2:次のステップは短針について書かれていた数字を減らしたカードです。
Step.3:3つ目のカードは、分を表す数字を一部減らしたカードです。
Step.4:4つ目のカードは、分を表す数字を全て減らしたものです。
Step.5:5つ目のカードは長針の区切り以外の情報を減らしたカードになります。
Step.6:6つ目のカードは、長針の数字について5の倍数のみを記しておき、それ以外は全て減らすようにしました。
Step.7:時計カードの最終的なゴールです。とてもシンプルな時計で、身の回りにある様々なアナログ時計と同じ要素になります。

セット内容時計(大):7種 / 時計(小):7種×6セット / ワークシート:1冊 / 収納ケース:1個 材質時計(大、小):紙、プラスチック、収納ケース:PP 幅(mm)【収納ケース】383 高さ(mm)【収納ケース】220 質量(g)【時計大】22.4【時計小】10.4 奥行(mm)【収納ケース】250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする