00334227 デスクレスト 三和製作所 46189118

デスクレスト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード46189118品番00334227
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

児童・生徒用机天板拡張ツール
教室用机に取り付けて、教材や文房具の置き場所と落下防止に。
立てて使う:タブレットPCや教科書を見やすい角度に立て掛けられる。
寝かせて使う:道具をたくさん使う授業では、寝かせて使えば机が広々。
とりつけ・とりはずし:必要ないときは板を取り外して金具全体にかけておけます。

付属品安全クッション材質【金具】アルミ【板】木製寸法(mm)【板】360×180質量(g)【板】160【金具】200耐荷重(kg)5セット数1取付可能厚(mm)【天板】15~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする