画像準備中

デスクレスト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46189145 品番00334231
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

児童・生徒用机天板拡張ツール
教室用机に取り付けて、教材や文房具の置き場所と落下防止に。
立てて使う:タブレットPCや教科書を見やすい角度に立て掛けられる。
寝かせて使う:道具をたくさん使う授業では、寝かせて使えば机が広々。
とりつけ・とりはずし:必要ないときは板を取り外して金具全体にかけておけます。

付属品安全クッション 材質【金具】アルミ【板】木製 幅(mm)【板】450×180 質量(g)【板】200【金具】200 耐荷重(kg)5 セット数6 取付可能厚(mm)【天板】15〜22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする