スクラボ蛍光アクリル大直線定規

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1010 注文コード46189215 品番00361351
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

蛍光透明でハッキリ見える オリジナル直定規
定規本体は蛍光グリーン色、目盛が発色の良いオレンジ色です。
明るいグリーンゴム磁石で、黒板に貼り付けた際に、黒ゴム磁石と比較して目立ちません。
抗菌取手で安心して使用できます。

材質本体:アクリル、取手:PP、ゴム磁石:塩ビ製 長さ(mm)1010 幅(mm)60 厚さ(mm)5 質量(g)396
注意
※取手を取り付ける際に、プラスドライバーが必要です。
※磁石の仕様がネオジム磁石からゴム磁石に変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする