IRIS
IRISの 電球
IRISの LED電球
IRISの 一般電球タイプLED電球
LED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46192109
品番
LDA9L-G-E17/D-6V3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。
長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番
125-6782
全長(mm)
86
タイプ
広配光
電源(V)
100
消費電力(W)
8.5
電球(W)
相当:60
口金
E17
外径(Φmm)
38
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
光源色
電球色相当
色(本体)
電球色
配光角度(°)
180
明るさ(Lm)
760
標準消費電力料金(円/h)
0.23