遮光カーテンレールカバー ダブル (2m)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード46195095 品番SH-16-CRD--WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

今使っているカーテンレールが、遮光性・断熱性を高めるカーテンボックスに簡単に早変わり!
カーテン上部と横からの光漏れを防ぎ、冷暖房効果UP!
シンプルな設計でインテリアとして美しいデザインになっています。
取付はサイドカバーを取り付け、カーテンレールにカバーを載せるだけ!
※取付出来ないカーテンレールもございますので、しっかりとご確認ください。

用途カーテンレールカバーとして。 材質【トップカバー/フロントカバー】塩化ビニール【サイドカバー】ABS ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長200×16×6.3
注意
※組立時間30分
※組立は2人以上で行ってください。
※ダブルレール専用の為、シングルレールには対応しておりません。
※木ネジを使用して取り付けますので、取付場所が木部(板厚10mm以上)であることをご確認ください。
※エアコンなど暖房器具等の近くには取付ないでください。熱で変形したり、変質したりする恐れがあります。
※長さに合わせてご自身で付属の金ノコにてカットしてご利用ください。
※取付け可能なレールサイズは、取付け面からレールの先端までの寸法が10cm以内のダブルのカーテンレールです。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする