E01400000120 エコクリーン・スープレードル IKD 46195548

 

E01400000120 エコクリーン・スープレードル IKD 46195548
E01400000120 エコクリーン・スープレードル IKD 46195548
E01400000120 エコクリーン・スープレードル IKD 46195548
E01400000120 エコクリーン・スープレードル IKD 46195548
E01400000120 エコクリーン・スープレードル IKD 46195548

エコクリーン・スープレードル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード46195548品番E01400000120
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

●スポット溶接とろう付けの併用ですき間をなくし、カップと柄を完全密着させています。●「スポット溶接」と「ろう付け」のダブル加工で、すき間が無い上、エコクリーン加工で完全に汚れを残しません。●エコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料の焼付塗装による強力な洗浄効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。●水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。●川や湖、海の環境に優しい製品です。●抗菌性を持っていますので、衛生面で安心です。●サイズも豊富です。

用途
●研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
トラスコ品番438-7309容量(mL)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
●※注1:エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。●※注2:表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。●※注3:使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。●※注4:以下 6項目は厳禁事項です!塗膜が劣化します。1. 直火厳禁・空焚きはしないでください。2. 沸騰した液体の中に製品の放置。3. スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用。4. 強アルカリ洗剤の使用。5. オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。6. 洗剤のつけ置き放置。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする