KRV35XLLH/3AS 総ころ形カムフォロア 象印チェンブロック 46196214 KRV35XLLH/3AS 総ころ形カムフォロア 象印チェンブロック 46196214

総ころ形カムフォロア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46196214 品番 KRV35XLLH/3AS
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

負荷容量が大きく、高荷重に適します。

用途一般産機用。 トラスコ品番225-3275 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)18 全長(mm)52 外径(Φmm)35 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪円筒外輪形 六角穴径(mm)6 スタッドM16×1.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする