象印チェンブロック
象印チェンブロックの ベアリング(軸受)
象印チェンブロックの カムフォロア
総ころ形カムフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46196230
品番
KRV40XLLH/3AS
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途
一般産機用。
トラスコ品番
225-3291
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
20
全長(mm)
58
外径(Φmm)
40
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
円筒外輪形
六角穴径(mm)
6
スタッド
M18×1.50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方