KRV52XLLH/3AS 総ころ形カムフォロア 象印チェンブロック 46196248 KRV52XLLH/3AS 総ころ形カムフォロア 象印チェンブロック 46196248

総ころ形カムフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46196248 品番 KRV52XLLH/3AS
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

負荷容量が大きく、高荷重に適します。

用途一般産機用。 トラスコ品番225-3330 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)24 全長(mm)66 外径(Φmm)52 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪円筒外輪形 六角穴径(mm)8 スタッドM20×1.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする