※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NATR10XLL 保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形) 象印チェンブロック 46196300 NATR10XLL 保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形) 象印チェンブロック 46196300

保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46196300 品番 NATR10XLL
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。

トラスコ品番225-1370 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)15 内径(Φmm)10 外径(Φmm)30 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする