※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ベアリング(軸受)
象印チェンブロックの ローラーフォロア
保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46196318
品番
NATR17LL
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
トラスコ品番
225-1426
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
21
内径(Φmm)
17
外径(Φmm)
40
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方