※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ベアリング(軸受)
象印チェンブロックの ローラーフォロア
保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46196327
品番
NATR20LL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
トラスコ品番
225-1442
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
25
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
47
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方