※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ベアリング(軸受)
象印チェンブロックの ローラーフォロア
保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46196345
品番
NATR25XLL
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
トラスコ品番
225-1477
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
25
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
52
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方