象印チェンブロック
象印チェンブロックの ベアリング(軸受)
象印チェンブロックの ベアリングユニット
ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46196729
品番
UC205HT2D1/L535
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
交換用のユニット用玉軸受です。
用途
交換補修用。
トラスコ品番
471-4256
材質
軸受:高炭素クロム軸受鋼
形状
ユニット用玉軸受
幅(mm)
34.1
径(Φmm)
内輪25、外輪52
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方