象印チェンブロック
象印チェンブロックの ベアリング(軸受)
象印チェンブロックの ベアリングユニット
ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46196738
品番
UC206HT2D1/L535
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
交換用のユニット用玉軸受です。
用途
交換補修用。
トラスコ品番
471-4260
材質
軸受:高炭素クロム軸受鋼
形状
ユニット用玉軸受
幅(mm)
38.1
径(Φmm)
内輪30、外輪62
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方