UC208HT2D1/L535 ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式) 象印チェンブロック 46196756 UC208HT2D1/L535 ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式) 象印チェンブロック 46196756

ユニット用玉軸受 UC形 (円筒穴形、止めねじ式)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46196756 品番UC208HT2D1/L535
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

交換用のユニット用玉軸受です。

用途交換補修用。 トラスコ品番471-4255 材質軸受:高炭素クロム軸受鋼 形状ユニット用玉軸受 幅(mm)49.2 径(Φmm)内輪40、外輪80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする