※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ベアリング(軸受)
象印チェンブロックの ベアリングユニット
軸受用アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
110
注文コード
46196817
品番
H2324X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
軸穴径d1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
用途
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します
トラスコ品番
511-2755
材質
一般構造用圧延鋼材 2種
寸法d2(mm)
155
寸法B1(mm)
112
軸穴径d1(Φmm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必要以上に締め付けると、軸受すきまが減少したり、内輪が変形して、発熱、焼付き事故の原因になるため、締付後手回しで軸がスムーズに回転するか確認します。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方