※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H2328 軸受用アダプタ 象印チェンブロック 46196835 H2328 軸受用アダプタ 象印チェンブロック 46196835

軸受用アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46196835 品番 H2328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。

用途テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します トラスコ品番511-2754 材質一般構造用圧延鋼材 2種 寸法d2(mm)180 寸法B1(mm)131 軸穴径d1(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必要以上に締め付けると、軸受すきまが減少したり、内輪が変形して、発熱、焼付き事故の原因になるため、締付後手回しで軸がスムーズに回転するか確認します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする