MR59 水分計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46197079 品番MR59
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

FLIR MR59はBluetooth対応のボールプローブ型水分計です。
ボール状のセンサーによって測定対象物に傷を付けることなく短時間で広範囲をカバーします。
入隅や幅木周辺を容易に測定し、表面下の問題を非破壊で検出します。

トラスコ品番268-5675 幅(mm)67 高さ(mm)240 奥行(mm)68 測定方式ピンレス測定 測定範囲(%)0〜100 分解能(%)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする