曜日別特売
MZR-2NK 超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス) 46197570

ラインナップ

MZR-2NK 超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス) 46197570
MZR-2NK 超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス) 46197570
MZR-2NK 超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス) 46197570
MZR-2NK 超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス) 46197570
MZR-2NK 超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス) 46197570
MZR-2NK 超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス) 46197570
MZR-2NK 超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス) 46197570
MZR-2NK 超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス) 46197570
MZR-2NK 超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス) 46197570
MZR-2NK 超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス) 46197570

超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46197570品番MZR-2NK
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。

用途
スチール面のデットスペースを有効活用
簡単便利なマグネットフック
360度回転式フックで天井にも取り付けできます
工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に
材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンダブグレイ耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50
関連資料:(1.14MB)
注意
※耐荷重はスチール面の塗装の厚みや貼り付ける位置により異なります。
※裏面に貼ってある透明保護フィルムをはがしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする