58-005-10 耐薬品手袋 アルファテック 58-005 アンセル 46197614 58-005-10 耐薬品手袋 アルファテック 58-005 アンセル 46197614 58-005-10 耐薬品手袋 アルファテック 58-005 アンセル 46197614 58-005-10 耐薬品手袋 アルファテック 58-005 アンセル 46197614

耐薬品手袋 アルファテック 58-005

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46197614 品番 58-005-10
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JIS T 8116適合品です。
ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。
優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。
独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。
新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。
濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。

用途
部品の組み立ておよび点検に。
石油、液体、フィルター交換に。
塗装または清掃ツールまたはロボットに。
納入品の取り扱いに。
容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。
炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。
トラスコ品番386-1796 材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム 厚さ(mm)1.28 グレー/グリーン サイズXL 規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT 全長(cm)35 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)23.8
関連資料:(0.24MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする