メイン画像

C1000eRR Logicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ ロジクール 46198051 C1000eRR Logicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ ロジクール 46198051 C1000eRR Logicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ ロジクール 46198051 C1000eRR Logicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ ロジクール 46198051 C1000eRR Logicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ ロジクール 46198051

Logicool BRIO ULTRA HD PROビジネスウェブカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46198051 品番C1000eRR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・最高水準
Brioは、最高の解像度、フレームレート、色とディテールによる非常にクリアなビデオをストリームする卓越したテクノロジーを採用し、オートフォーカスと5倍HDズーム機能も搭載しています。Brioは、4K Ultra HDビデオ(30 fps)、HD 1080p(30または60 fps)、およびHD 720p(30、60または非常にスムーズな90 fps)を提供し、卓越した明瞭度、滑らかさ、およびディテールをお届けします。
・調節可能な視野角
3種類の視野(FOV)プリセットから選択して、ビデオを完璧にフレーミング。理想的な頭部から肩までのビューをフレーミングするには、65°の対角を選びます。どちらかというと部屋をキャプチャする場合は、78°または90°の対角を選びます。どのdFOV設定を選択しても、5倍HDズームにより、素晴らしい4K解像度の拡大画像が得られます。
・あらゆる照明条件で優れた表示を実現
Brioを使って、あらゆる照明下で会議、ストリーム、および録画。常に最高の映像を実現できます。微光から明るい逆光まで、RightLight 3とハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、最も重要な被写体、つまりあなたを常に目立たせるように自動的に調節します。
・あらゆる環境でプロフェッショナルな音質を実現
Brioには、ノイズキャンセリング テクノロジーを採用したデュアル無指向性マイクが内蔵されています。
マイクは、背景雑音を増幅せずに、最長1メートル離れた場所からオーディオをクリアにキャプチャするため、会話は常に自然かつクリアに聞こえます。
・セキュリティと利便性の融合
光学センサーと赤外線センサーの両方を搭載したBrioは、Windows Helloで高速かつ安全な顔認識を実現します。また、Windows 10ではパスワードの入力が不要で、Brioレンズをのぞき込むだけでログインできます。

仕様●プライバシーシェード:対応●対角視野(dFoV)(°):90/78/65デジタルズーム: 5倍(専用の無償アプリで変更可能)●4K(Ultra HD)@30fps、1080p(フルHD)@30、60fps、および720p(HD)@30、60、90fpsの複数の解像度に対応 ブラック ケーブル長(m)1.5 接続方式USB-AまたはUSB-C 画素数13MP RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオノイズリダクション、デュアル無指向性マイク対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする