※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46199879 品番 30430
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。

トラスコ品番823-2082 材質ゲージ鋼 全長(mm)499 呼び寸法(mm)M4×0.5 空気消費量(m3/min)1.4 ピストン径(Φmm)38 ゲージ2級(従来JIS) 打撃数(bpm)1300 ストローク径(Φmm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする