※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46200150 品番 9327368
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。

トラスコ品番823-5345 材質ゲージ鋼 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法(mm)M4×0.5 ゲージJIS(ISO)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする