ナブテスコ
ナブテスコの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ナブテスコの 減速機
ナブテスコの サーボモータ用減速機
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-100C-210
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合モーター
α6/2000
注文コード
46200438
品番
RDR-100C-210-H2-CJ-1E
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は569,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥551,300
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モーター
が
268
種類から選べます
他の種類を見る
直交入力タイプ
バックラッシュ1.5分以内
ロストモーション1.5分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属
グリス封入済み
出力(kW)
2.198
減速比
210
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
15
定格寿命(時間)
6000
定格トルク(N・m)
980
許容モーメント(N・m)
2450
適合モーター
α6/2000
バックラッシ(arc.min.)
1.5
ロストモーション(arc.min.)
1.5
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
510
モーメント剛性(Nm/arc.min.)
2813
許容出力回転数(min
-1
[r.p.m])
14
許容入力回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません