今田製作所
今田製作所の 力量測定(トルク等)
今田製作所の フォースゲージ
パンタグラフチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
60
注文コード
46203057
品番
GC-90H
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
締め込み不要のワンタッチ式チャックです。
GC-90BT/GC-90BGTは、上下一組品の型式です。
エアーチャックの代替品として使用できます。
幅(mm)
【フェース】4
質量(g)
【上部】30
最大開き(mm)
2
最大荷重(N)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000