画像準備中

精密減速機RV RD2シリーズ RDS-200C-245

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モーターMR J2 HC-UFS202(B) 注文コード46206275 品番RDS-200C-245-G5-JE-4B
参考基準価格(税別)¥601,200 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は適合モーター164種類から選べます 他の種類を見る

グリス封入済み
バックラッシュ1分以内
ロストモーション1分以内
主軸受け内蔵
各社モータ締結部品付属

出力(kW)4.396 減速比245 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1960 許容モーメント(N・m)8820 適合モーターMR J2 HC-UFS202(B) バックラッシ(arc.min.)1 ロストモーション(arc.min.)1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)980 モーメント剛性(Nm/arc.min.)9800 許容出力回転数(min-1[r.p.m])8 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする