※商品画像1

トラック昇降ステップ 手すり付き (上部操作タイプ) DXF-UTE型 スタッピーシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46214500 品番 DXF-U14TEA
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。
ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm)
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。
あおりフック内幅寸法63mm

用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。 材質アルミ合金 質量(kg)11.4 段数4 天場寸法(mm)427×400 設置寸法・奥行(mm)723〜855 踏ざん間隔(mm)328(上段のみ326) 天場高さ(m)1.02〜1.45 設置寸法昇降面(mm)437 フック寸法(mm)内寸:63 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管:1235×540×170 最大使用質量(kg)150
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする