曜日別特売
Y-55 除草作業中 ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロス 46215096

 

Y-55 除草作業中 ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロス 46215096
Y-55 除草作業中 ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロス 46215096
Y-55 除草作業中 ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロス 46215096
Y-55 除草作業中 ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロス 46215096
Y-55 除草作業中 ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロス 46215096

ニューコーンサイン蛍光イエロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
除草作業中
注文コード
46215096
品番
Y-55 除草作業中
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。

用途
カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
表示内容
除草作業中
幅(mm)
300
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする