出力(kW)7.034
減速比121
定格トルク(N・m)3136
適合モーターMR J2 HA-LFS701M(B)
許容出力回転数(min-1[r.p.m])17
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
許容モーメント(N・m)7056
バックラッシ(arc.min.)1.5
ロストモーション(arc.min.)1.5
ねじり剛性(Nm/arc.min.)980
モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900
許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000