S-200DP サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠 AGENT 46219208 S-200DP サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠 AGENT 46219208 S-200DP サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠 AGENT 46219208 S-200DP サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠 AGENT 46219208

サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46219208 品番S-200DP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。

付属品L型防犯ガードプレート (150mm× 46mm)・ステンレスエスカッション (Φ 77mm) シルバー 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする